Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018390, Stahlwinde 3t verstellbare Klaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662198
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     K00017
EAN/GTIN:
     4250450422297
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018390, Stahlwinde mit verstellbarer Klaue Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrücken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen. , Entspricht: DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft , Klaue: ist 9-fach verstellbar , Kompakte Bauart : einfache Bedienung, Große Bodenplatte: für einen sicheren Stand , Zahnstange und Getriebe: bestmöglich geschützt , Mit Stirnrad-Getriebe: das Getriebe ist leicht zugänglich. , Getriebeteile: aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet , Gehäuse: hebend , Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten , Griff: umlegbar, Fabrikat: Planeta
Weitere Informationen:
Hublast:
3000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
380 mm
Gewicht:
26,0 kg
Herstellerartikelnummer:
K00017
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, 00018390, STAHLWINDE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 450,47*
€ 525,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,29*
€ 536,05*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 805,21*
€ 891,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.