Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662141 Herst.-Nr.: 07-5500.12 EAN/GTIN: 4040376840684 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018699, Monitorgehäuse Dieses Gehäuse eignet sich für Arbeitstische, Werktische, Werkbänke usw. , Monitorfach: Maße innen BxH 705x530 mm, inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz , Mit abschließbarem Sichtfenster , Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach, Fabrikat: Rau Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 720x300x710 mm | Tiefe innen: | 280 mm | Herstellerartikelnummer: | 07 5500.11 | Herstellername: | Rau GmbH | Markenname: | RAU | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00018699, MONITORGEHÄUSE |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,94* | € 289,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,79* | € 289,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,67* | € 289,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,14* | € 289,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,94* | € 297,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|