Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004470, Regal mit Standwanne GR2-G-Standwanne lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-661131
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2081-C
EAN/GTIN:
     4260139970612
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004470, Kleingebinde-Gefahrstoffregale mit lackierter Standwanne Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sindbeidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen. , Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen , Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten , Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal , Einlegeböden aus Gitterrosten Ausführung Regal: Oberfläche Regal: verzinkt Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt Aussteifung: Traversen Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
240000 GRAMM
Typenbezeichnung:
GR2-G
Maße Regal BxTxH:
2085x635x2100 mm
Wanne BxTxH:
2420x820x240 mm
Ausstattung:
2x 5 Gitterrostböden
Regalbreite:
2000 mm
Feldlast:
bis 1200 kg
Fachlast:
bis 200 kg
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Auffangvolumen Wanne:
210 l
Herstellerartikelnummer:
R71-2081-C
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, 00004470, REGAL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,57*
€ 1.170,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,54*
€ 1.238,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,39*
€ 1.274,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,06*
€ 1.297,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,58*
€ 1.325,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,61*
€ 1.577,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,51*
€ 1.553,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,38*
€ 1.478,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,33*
€ 1.453,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,58*
€ 1.433,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.