Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004468, Regal mit Standwanne GR1-G-Standwanne lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-661129
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2061-C
EAN/GTIN:
     4260139970599
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004468, Kleingebinde-Gefahrstoffregale mit lackierter Standwanne Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sindbeidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen. , Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen , Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten , Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal , Einlegeböden aus Gitterrosten Ausführung Regal: Oberfläche Regal: verzinkt Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt Aussteifung: Traversen Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!, Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120000 GRAMM
Typenbezeichnung:
GR1-G
Maße Regal BxTxH:
1060x635x2100 mm
Wanne BxTxH:
1250x820x340 mm
Ausstattung:
5 Gitterrostböden
Regalbreite:
1000 mm
Feldlast:
bis 1200 kg
Fachlast:
bis 200 kg
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Auffangvolumen Wanne:
210 l
Herstellerartikelnummer:
R71-2061-C
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, 00004468, REGAL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,90*
€ 794,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,29*
€ 804,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,32*
€ 837,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,47*
€ 849,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,99*
€ 903,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,59*
€ 1.075,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,84*
€ 1.064,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,15*
€ 1.037,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,52*
€ 1.013,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,99*
€ 981,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 48,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.