Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900001475, Hubwagen BF 2500kg 950mm Gabellänge Gesutra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-661067
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     BF 950
EAN/GTIN:
     4260151120361
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900001475, Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort. , Rahmenkonstruktion: sehr stabil , Hydraulikpumpe: wartungsarm , Druckkolben: verchromt , Für lange Lebensdauer: Überdruck-Ventil , Deichsel: verstärkt , Griffe: gummiert, Serie BF , Palettenaufnahme: von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen , Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm , Bereifung: Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest , Pulverbeschichtung Ausführung in blau, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78000 GRAMM
Modell::
BF950
Tragkraft:
2500 kg
Gabellänge:
950 mm
Gabelbreite:
520 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
max. Hubhöhe:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
40005551
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,57*
€ 657,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,71*
€ 692,03*
€ 4,95*
ab € 653,84*
€ 731,62*
Frei Haus
ab € 653,21*
€ 731,62*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,01*
€ 795,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,03*
€ 823,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,71*
€ 808,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,71*
€ 729,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.