Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003209, Reifenregal AR verz. 3 LE2000x1150x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-660869
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13891
EAN/GTIN:
     4004514227676
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003209, Stecksystem-Räderregal (Anbauregal) Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser eignet sich dieses Regal. Es ist beidseitig nutzbar. , Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil , HoheFlexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten , Felgenregal auf Anfrage erhältlich. , Fachlast: 150 kg , Regalbreite: 1000–1500 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis , Anzahl/Eebenen: 3–5 , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Traversen, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17340 GRAMM
Ausführung:
3 Lagerebenen
Maße HxBxT:
2000x1150x400 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
13891
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, multiplus regal, 00003209, REIFENREGAL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,06*
€ 83,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 85,01*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 66,70*
€ 85,34*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,74*
€ 90,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 101,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 151,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 152,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 156,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 158,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 161,92*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 170,39*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 178,05*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 228,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 230,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 235,39*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 238,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 244,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 255,92*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20790
ab € 222,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13900
ab € 85,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.