| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-660675 Herst.-Nr.: 8921-00 gr/gr EAN/GTIN: 4332163732570 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013978, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/7035) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar , Flügeltüren: verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt , Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh , Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachboden-Traglast: 70kg, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67180 GRAMM | Maße BxTxH: | 930x500x1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/7035 | Fachboden Tragkraft: | 70 kg | Herstellerartikelnummer: | 8921-00 gr/gr | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b930xt500xh1950 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, 00013978, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,82* | € 398,12* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,03* | € 398,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,92* | € 422,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,56* | € 441,15* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,81* | € 464,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|