Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900006264, Universalheber hydr. 6 t - JH-6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-659925
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13300005
EAN/GTIN:
     4025092162746
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900006264, Universalheber, hydraulisch, Serie JH Die hydraulischen Universalheber sind für alle Werkstätten geeignet, in denen Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Auch als klassischer Wagenheber sind sie imEinsatz. , Spindel: herausschraubbar, in der Regel entfällt Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen , Konstruktion: robust, langlebig , Druckbegrenzungsventil , Ablassventil: feinfühlig mit Kugelsitz , Spindelhub: zusätzlich, bis 20 t , Druckstücke: geriffelt , Grundfläche: groß, hohe Standsicherheit , Im Lieferumfang enthalten: Pumpenhebel, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5400 GRAMM
Modell:
JH-6 B
Tragfähigkeit:
6 t
Hub:
130 mm
zusätzlicher Spindelhub:
75 mm
Bauhöhe eingefahren:
219 mm
Grundplatte:
110x100 mm
Pumpe:
1-stufig
Gewicht:
4,7 kg
Herstellerartikelnummer:
N13300005
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Weitere Suchbegriffe: Maschinenheber, flaschenzug yale, flaschenzug, 00006264, UNIVERSALHEBER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 67,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,07*
€ 69,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,82*
€ 70,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 70,63*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 79,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
32348004
ab € 1.905,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32349019
ab € 2.327,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345005
ab € 607,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345006
ab € 493,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346028
ab € 1.269,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346001
ab € 985,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32347016
ab € 1.334,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40016051
ab € 1.980,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008532
ab € 252,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008533
ab € 328,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008534
ab € 417,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300007
ab € 97,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300003
ab € 32,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300008
ab € 164,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300408
ab € 277,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.