Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalheber hydr. 6 t - JH-6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalheber hydr. 6 t - JH-6 A
Universalheber hydr. 6 t - JH-6 A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-623122
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     13300005
EAN/GTIN:
     4025092162746
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Universalheber Serie JH

Klassischer Wagenheber für die Werkstatt
Hydraulische Universalheber mit großer Grundfläche für optimale Standsicherheit.
Durch die zusätzlich herausschraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.
Robuste, langlebige Konstruktion
Druckbegrenzungsventil.
Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
Geriffelte Druckstücke.
Weitere Informationen:
Typ:
JH-6 B
Tragfähigkeit:
6 t
Hub:
130 mm
zusätzlicher Spindelhub:
75 mm
Bauhöhe eingefahren:
219 mm
Grundplatte:
110x100 mm
Pumpe:
1-stufig
Gewicht:
4,7 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Maschinenheber, flaschenzug yale, flaschenzug, 30601572, Hydraulik-Heber, Universalheber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,91*
€ 64,89*
5 Tage
520
Frei Haus
ab € 52,81*
€ 67,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,37*
€ 68,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,92*
€ 69,98*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 70,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
32348004
ab € 1.894,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32349019
ab € 2.324,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345005
ab € 605,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32345006
ab € 493,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346028
ab € 1.261,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32346001
ab € 985,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
32347016
ab € 1.334,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40016051
ab € 1.982,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008532
ab € 252,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008533
ab € 327,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40008534
ab € 416,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300007
ab € 96,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300003
ab € 29,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300008
ab € 164,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13300408
ab € 277,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.