Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900002915, Steckregal COMPACT AF 1850x1000x600grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-659855
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077647
EAN/GTIN:
     4026212133455
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900002915, META COMPACT Büro-Steckregal doppelseitig, Anbauregal RAL 7035 lichtgrau Dieses Büro-Steckregal kann doppelseitig genutzt werden. , Fachlastangabe je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last , Rahmen werden vormontiert geliefert , Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im Raster verstellbar , Lieferumfang: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör, Fabrikat: Meta
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35517 GRAMM
Maße BxTxH:
1000x600x1850 mm
Ordnerkapazität pro Regalfeld:
120
Anzahl Böden:
5
Tragkraft je Fachboden:
80100 kg
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Feldlast:
900 kg
Oberfläche Regal:
Kunststoffbeschichtet
Farbe Regal:
RAL 7035 lichtgrau
Farbe Fachboden:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
20077647
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,38*
€ 212,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,55*
€ 212,29*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,35*
€ 213,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,68*
€ 225,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,93*
€ 245,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,01*
€ 291,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.