Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900002089, Schraubregal FIX80AF 2000x1000x300 mm vzk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-659595
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20089495
EAN/GTIN:
     4026212228571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fix 80 Regal
Meta Fix 80 Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900002089, META FIX Schraubregal (Anbauregal), Fachlänge 1000 mm, Fachlast 80 kg, verzinkt Dieses Schraubregal eignet sich für eine einfache Belastung der Fachböden. Es kann ganz leicht mit Hilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden. , Oberfläche: sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-beschichtet auf Anfrage , Anzahl/Typ Fachböden: 5/6 x 80/100 kg , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachlast 100 kg Planungshinweis: Anbauregal: Nennlänge + 2 mm, Nenntiefe + 4 mm Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden), Fabrikat: Meta
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14319 GRAMM
Maße HxBxT:
2000x1000x300 mm
Bodenanzahl:
5
Feldlast:
600 kg
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
89495
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
35
€ 7,90*
ab € 81,38*
€ 104,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,06*
€ 114,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 114,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 120,50*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,26*
€ 123,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.