Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003690, Weitspannregal W100 GR 2000x2140x1000 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658974
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19603
EAN/GTIN:
     4004514225832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003690, Weitspann-Grundregal Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl derStänder x 57 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84000 GRAMM
Maße Fach TxB:
1000x2140 mm
Regalhöhe:
2000 mm
Fachlast:
867
Anzahl Ebenen:
3
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
19603
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,21*
€ 708,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,95*
€ 718,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,31*
€ 768,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,60*
€ 772,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,69*
€ 855,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,97*
€ 1.018,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,13*
€ 1.017,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,33*
€ 991,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,86*
€ 963,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,69*
€ 923,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19604
ab € 564,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19605
ab € 167,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.