Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658920 Herst.-Nr.: 19604 EAN/GTIN: 4004514225924 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900003691, Weitspann-Anbauregal Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar. , Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme , Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3Regalbreiten und 3 Regalhöhen , Oberfläche: blau/orange , Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte , Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen , Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden , Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden , Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert , Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl derStänder x 57 mm, Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79800 GRAMM | Maße Fach TxB: | 1000x2140 mm | Regalhöhe: | 2000 mm | Fachlast: | 867 | Anzahl Ebenen: | 3 | Raster-Höhenverstellung: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 19604 | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, lagerregal metallplatte, 00003691, WEITSPANNREGAL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,02* | € 625,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,30* | € 625,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,04* | € 670,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,60* | € 702,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 694,81* | € 778,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|