Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658847 Herst.-Nr.: 10985 EAN/GTIN: 4004514223586 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900003048, Schraub-Anbauregal, verzinkt, Höhe 2000 m, Tragkraft 250 kg Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro. , Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Fachboden 70 kg/Multiplus 150/250 , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), ab Multiplus 150 Fachböden Planungshinweis: Anbauregal: Nennlänge + 3 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm Abb. zeigt Grundregal und 2 Anbauregale, Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39280 GRAMM | Ausführung: | Anbauregal | Maße HxBxT: | 2000x1000x800 mm | Bodenanzahl: | 5 | Feldlast: | 1170 kg | Kantenhöhe Fachboden: | 40 mm | Raster-Höhenverstellung: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 10985 | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,50* | € 192,37* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,74* | € 209,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,24* | € 220,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,48* | € 222,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,64* | € 226,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|