Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003216, Reifenregal AR verz. 3 LE2000x1000x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658821
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13901
EAN/GTIN:
     4004514220646
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003216, Stecksystem-Räderregal (Anbauregal) Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser eignet sich dieses Regal. Es ist beidseitig nutzbar. , Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil , HoheFlexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten , Felgenregal auf Anfrage erhältlich. , Fachlast: 150 kg , Regalbreite: 1000–1500 mm , Oberfläche: sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis , Anzahl/Eebenen: 3–5 , Raster Höhenverstellung: 25 mm , Aussteifung: Traversen, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15590 GRAMM
Ausführung:
3 Lagerebenen
Maße HxBxT:
2000x1000x400 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
13901
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 77,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 81,15*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 81,99*
25 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,51*
€ 84,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,38*
€ 94,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13913
ab € 73,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 161,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,10*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 167,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 170,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 173,76*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 183,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 171,19*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 236,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 238,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 246,27*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 247,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 253,45*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 268,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.