Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022665, Fachteiler 7035 500x200 mm für 40mm Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658767
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33437-40
EAN/GTIN:
     4004514222251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022665, Fachteiler für Fachboden MULTIplus 250, RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Tiefe:
500 mm
Höhe:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
33437-40
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 12,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 13,47*
20 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 10,12*
€ 13,79*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.