| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658712 Herst.-Nr.: 4004514222336 EAN/GTIN: 4004514207890 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016497, Zusatzboden (2er-Pack) für Steckregalsystem Diese Zusatzböden dienen zur Regalerweiterung des Steckregalsystem-Sets. Fachboden mit Stabilisierungsprofil. Maximale Stabilität der Multiplus Fachbödendurch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), Fabrikat: Schulte Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10480 GRAMM | Maße BxT: | 2000x600 mm | Kantenhöhe: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 12758-60 | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Markenname: | SCHULTE Lagertechnik | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, 00016497, ZUSATZBÖDEN, 4004514207890, 1502781 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 40,04* | € 52,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,85* | € 52,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,42* | € 53,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,69* | € 55,97* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 44,79* | € 58,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|