Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016495, Steckregal Grundfeld 200x100x60cm Schulte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658706
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12760-4
EAN/GTIN:
     4004514216243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016495, Steckregalsystem-Set (Grundregal) Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierte Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt. Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multiplus Fachböden durch bis indie Ecken geführtes Kastenprofil. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Aussteifung: Kreuzstrebe , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) , Lieferumfang: 4 Multiplus 150 Fachböden, Zubehör Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm, Nenntiefe + 35 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39420 GRAMM
Maße HxBxT:
2000x1000x600 mm
Feldlast:
1,3 t
Kantenhöhe Fachboden:
25 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
12760-4
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, 00016495, STECKREGAL, 4004514216243, 1482443
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 178,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 204,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,51*
€ 206,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 211,07*
Lager 260
13
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 211,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.