| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658301 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7057-02FV EAN/GTIN: 4040136757207 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900015840, Abfallsammler 20 l halbrund Die halbrunden Abfallbehälter mit und ohne Quadratlochung sind für dieWand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich. , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet , Abmessungen: ØxH 325/230x340 mm , Gewicht: ca. 4 kg , Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang) , Weitere Farben auf Anfrage Ausführung: verzinkt, Quadratlochung , Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , Befestigung: mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang) oder an Rohrpfosten (Montagematerial auf Anfrage) , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modell inkl. Befestigungsschiene Auf Wunsch gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4000 GRAMM | Maße ØxH: | 330/230x340 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, drahtgitterkorb verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, 00015840, ABFALLBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,17* | € 86,98* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,64* | € 89,30* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,44* | € 89,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,14* | € 90,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,41* | € 91,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|