Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007277, Transportkasten VTK 600/420-4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-658217
Herst.-Nr.:
     4332163395485
EAN/GTIN:
     4031022050380
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007277, Schwerlast-Sichtlagerkasten, rot Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt. , Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff , Sicher stapelbar auch mit Zubehör , Wände und Boden geschlossen , Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional) , Lebensmittelecht , Bequemer Transport durch ergonomische Griffe , Etikettenhalterungen an allen Seiten , Material: Polypropylen , Farbe: rot/blau , Auflast: 500/600 kg , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Laugen, Säuren, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3500 GRAMM
Material:
Polypropylen
Farbe:
rot
Maße außen LxBxH:
600x400x420 mm
Maße innen LxBxH:
560x360x400 mm
Traglast:
70 kg
Auflast:
600 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
171420241
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 00007277, TRANSPORTKASTEN, 4031022050380, 1514957
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 37,27*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 41,95*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 43,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 44,64*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 35,78*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 24,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395799
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.