| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658215 Herst.-Nr.: BF-Br EAN/GTIN: 4260151120057 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900001237, Gabelhubwagen-Sondermodell Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort. , Rahmenkonstruktion: sehr stabil , Hydraulikpumpe: wartungsarm , Druckkolben: verchromt , Für lange Lebensdauer: Überdruckventil , Deichsel: verstärkt , Griffe: gummiert, Serie BF , Palettenaufnahme: von jeder Seite über Ein-, Ausgangsrollen , Räder: Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm , Bereifung: Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest , Pulverbeschichtung: RAL 5012 lichtblau BF-BR mit Bremssystem , Bessere Kontrolle an Schrägen und Hängen , Handbremse: integriert, Fabrikat: Gesutra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 69000 GRAMM | Modell: | BF-BR (Bremssystem) | Tragkraft: | 2500 kg | Gabellänge: | 1150 mm | Gabelbreite: | 520 mm | min. Gabelhöhe: | 85 mm | max. Hubhöhe: | 200 mm | Herstellerartikelnummer: | YFS-05 | Herstellername: | Gesutra GmbH | Markenname: | HanseLifter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 534,11* | € 609,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,64* | € 631,98* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 566,32* | € 644,76* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,57* | € 737,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 664,78* | € 750,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|