Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900008155, Stehhilfe 2 anthrazit 9454-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-658086
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9454-2000
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900008155, Stehhilfe, mit Sitzschale und Tellerfuß Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, derRücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein. Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen. Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit. Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen. Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc. Diese Stehhilfe hat eine Sitzschale und kann sich auf jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen anpassen. , Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring , Sitzfläche: um 360° drehbar,Integralschaum, schwarz, robustmit integriertem Tragegriff. , Sitzneigungs-Verstellung: nach vorne um 10° , Tellerfuß: schwarz, standfest, sehr flach, epoxidharzbeschichtet, Fabrikat: Bimos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Sitzhöhen-Verstellbereich:
650850 mm
Ø-Fuß:
470 mm
Herstellerartikelnummer:
9454-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 00008155, STEHHILFE, 4016849173672, 1515104
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 221,23*
€ 253,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,93*
€ 253,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 253,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 260,87*
Lager 260
18
Frei Haus
ab € 259,19*
€ 294,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 219,13*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 213,20*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 226,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.