Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013532, Garderobenschr. 7035/70351800x810x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-657660
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8020-22
EAN/GTIN:
     4332163330561
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013532, Garderobenschrank mit Sockel Serie Classic, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke gibt es in verschiedenen Varianten. Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Sockel: teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses , Lackierung: weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49090 GRAMM
Ausführung:
2 Abteile
Maße außen BxT:
810x500 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
8020-22
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 283,18*
€ 339,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,84*
€ 343,89*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,10*
€ 349,52*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,15*
€ 376,01*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 310,18*
€ 383,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.