Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013530, Garderobenschr. 7035/70351800x420x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-657658
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8020-12
EAN/GTIN:
     4332163330547
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013530, Garderobenschrank mit Sockel Serie Classic, lichtgrau/lichtgrau Diese Garderobenschränke gibt es in verschiedenen Varianten. Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fach: Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach , Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen , Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss , Sockel: teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses , Lackierung: weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29200 GRAMM
Ausführung:
1 Abteil
Maße außen BxT:
420x500 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
8020-12
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,90*
€ 358,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,57*
€ 362,15*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,23*
€ 363,85*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 480,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,23*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,558*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,06*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.