Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 420 mm, RAL7021/7021 | CA5830-7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 420 mm, RAL7021/7021 | CA5830-7021
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 420 mm, RAL7021/7021 | CA5830-7021
Artikel-Nr.:
     261-CA5830-7021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-12|S10060
EAN/GTIN:
     4025314537833
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Abteil, Breite 420 mm, RAL7021/7021 | CA5830-7021

Garderobenschrank
mit Sockel
Anzahl Abteile: 1
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1800 x 420 x 500 mm
Komplett schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
615
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
1
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Tür:
Schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 1 abteil, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,44*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.