| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657531 Herst.-Nr.: 4332163313243 EAN/GTIN: 4031022005298 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007025, Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK, gelb Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht. , Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten, Fabrikat: LA-KA-PE Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 235 GRAMM | Typ: | PLK 3 | Material: | Polypropylen | Farbe: | gelb | Maße außen LxBxH: | 230/205x150x125 mm | Maße innen LxBxH: | 194x122x113 mm | Temperaturbeständigkeit: | 20 bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C | Medienbeständigkeit: | Öle/Fette/Säuren/Laugen | Herstellerartikelnummer: | PLK 3 gelb | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, lagersichtbox pp gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, 00007025, SICHTLAGERKASTEN, 4261503112, 4332163313243, PLK 3 gelb, 615185, 4031022005298, 1498646 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,05* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,07* | € 2,75* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,13* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,05* | € 2,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|