| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657353 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9962-1 EAN/GTIN: 4260214933433 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900009802, Maschinenschutzgitter Ausführung aus Rechteckrohr 70x40x3 mm mit Fußplatte, schwarz. Anschraublaschen für die Elemente beidseitig, inkl. Schrauben und Dübel, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9000 GRAMM | Ausführung RAL 1018 gelb: | Mittelpfosten | Maße HxB: | 2000 mm | Gewicht: | 9 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00009802, MITTELPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,56* | € 74,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,91* | € 88,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,36* | € 88,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,40* | € 89,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,50* | € 89,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|