Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009791, Wandelement 1230x2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-657343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9912
EAN/GTIN:
     4260214931323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009791, Maschinenschutzgitter Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz: , Entlastung für die Augen , Bessere Erkennbarkeit der Abläufe, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Systemabmessungen:
1250 mm
Maße HxB:
2000x1230 mm
Bodenfreiheit:
180 mm
Gewicht:
19 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gitterwand-element ral 1018, maschinen schutzgitter, 00009791, WANDELEMENT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,16*
€ 130,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 131,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,53*
€ 134,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 143,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,03*
€ 145,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963/1 RAL 1018
ab € 58,91*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961/1 RAL 1018
ab € 58,93*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962/1 RAL 1018
ab € 58,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 77,38*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970 RAL 1018
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.