Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009788, Wandelement 480x2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-657340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9905
EAN/GTIN:
     4260214931293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009788, Maschinenschutzgitter Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz: , Entlastung für die Augen , Bessere Erkennbarkeit der Abläufe, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Systemabmessungen:
500 mm
Maße HxB:
2000x480 mm
Bodenfreiheit:
180 mm
Gewicht:
10 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gitterwand-element ral 1018, maschinen schutzgitter, 00009788, WANDELEMENT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,66*
€ 81,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 82,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,05*
€ 97,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 97,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 97,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963/1 RAL 1018
ab € 58,91*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961/1 RAL 1018
ab € 58,93*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962/1 RAL 1018
ab € 58,99*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 77,38*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970 RAL 1018
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.