Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007034, Sichtlagerkasten PLK 5 rot 89/ 76x102x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-656814
Herst.-Nr.:
     4332163244165
EAN/GTIN:
     4031022006707
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007034, Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK, rot Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht. , Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Typ:
PLK 5
Material:
Polypropylen
Farbe:
rot
Maße außen LxBxH:
89/76x102x50 mm
Maße innen LxBxH:
70x87x43 mm
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
Medienbeständigkeit:
Öle/Fette/Säuren/Laugen
Herstellerartikelnummer:
PLK-5-rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 00007034, SICHTLAGERKASTEN, 4261503071, 4332163244165, PLK-5-rot, 614573, 4031022006707, 1493883
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4716*
€ 0,6022*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,63*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,64*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,47*
€ 0,64*
Lager 260
207
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01923 0006
ab € 2,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK1
ab € 52,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK1c
ab € 56,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK2
ab € 42,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
KlappePLK3
ab € 35,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TW1
ab € 23,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 33,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK1-SD
ab € 114,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK2-SD
ab € 61,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK3-SD
ab € 43,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
PLK3a-SD
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.