| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656797 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 400296 EAN/GTIN: 4332163259275 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900007576, Kunststoffabfallsack, Rollenware (PE) Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen. , Rollenware , Perforiert zum Abreißen , Material: Polyethylen, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Füllvolumen: | 120* l | Maße LxB: | 1050x700 mm | Stärke ca.: | 39 µm | Farbe: | blau | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 39mic, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, 00007576, MÜLLSACK, 4332163259275, 1507497 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,65* | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,88* | € 6,71* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,11* | € 6,78* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,95* | € 6,86* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,49* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|