Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau m.Zugca. 45 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau m.Zugca. 45 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l blau m.Zugca. 45 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 120 l blau m.Zugca. 45 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163259275
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400723
EAN/GTIN:
     4332163259275
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoff-Abfallsack (PE), mit Zugband

Rollenware, perforiert zum Abreißen, mit Zugband

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
60 PE
Maße:
700x1050x50 mm
Inhalt:
120 l
Abmessungen:
700 x 1100 + 50 mm
Stärke:
45 µm
Kartoninhalt:
10 Rollen à 25 Stück
B x H x T:
700 x 1050 x 50 mm
Stärke ca.:
45 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 39mic, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
590
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,59*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,61*
1 Tag
590
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,72*
1 Tag
590
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,97*
Lager 7
35
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,94*
€ 7,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.