Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007023, Sichtlagerkasten PLK 4 blau 164/150x105x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-656776
Herst.-Nr.:
     4332163244134
EAN/GTIN:
     4031022005786
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007023, Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK, blau Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht. , Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Typ:
PLK 4
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Maße außen LxBxH:
164/150x105x75 mm
Maße innen LxBxH:
135x85x62 mm
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
Medienbeständigkeit:
Öle/Fette/Säuren/Laugen
Herstellerartikelnummer:
PLK-4-BLAU
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 00007023, SICHTLAGERKASTEN, 4261503028, 4332163244134, PLK-4-BLAU, 614303, 4031022005786, 1497039
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,41*
3 Tage
562
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,49*
1 Tag
750
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,50*
5 Tage
750
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,52*
Lager 260
566
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 8,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.