| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-656358 Herst.-Nr.: ZU-1001 EAN/GTIN: 4035694002883 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900000428, Industrie-Anhänger mit 1-Achsdrehschemel-Lenkung Die robusten Industrie-Anhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet. , Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, 4 Eckhülsen , Lenkung: Drehschemel mit Kugelkranz , Deichsel: Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung , Anhängerkupplung: hinten , Ladefläche: Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt , Reifen: Vollgummi- oder Luftbereifung , Naben: Präzisions-Kugellager , Kunststoffbeschichtung: RAL 2004 signalorange, Fabrikat: Cordes Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 285000 GRAMM | Tragkraft: | 2000 kg | Ladefläche LxB: | 2000x1000 mm | Ladehöhe: | 510 mm | Bereifung: | Vollgummi | Herstellerartikelnummer: | ZU-1001 | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Markenname: | VARIOfit | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.306,55* | € 2.433,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.289,12* | € 2.433,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.321,12* | € 2.456,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.447,05* | € 2.596,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.513,75* | € 2.784,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|