Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013830, Fächerschrank 7035/7035 1850x610x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-655906
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8010-204
EAN/GTIN:
     4053569844123
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013830, Schließfachschrank mit 4 Fächern übereinander (RAL 7035/7035) Diese Schließfachschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel. , Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fächer: 4 übereinander , Fachbreite: 300 mm , Tiefe: 500 mm , Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen , Verschluss: Zylinderschloss , Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar Auf Anfrage: 1-reihige Ausführung: 1x 3, 1x 4, 1x 5 Fächer , Fachbreite: 400 mm, nicht bei 4-reihiger Ausführung Mit Füßen: Höhe 1850 mm , Füße H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45180 GRAMM
Ausführung:
Füße
Maße BxTxH:
610x500x1850 mm
Anzahl Fächer:
2x 4
Höhe Füße:
150 mm
lichtes Durchlassmaß pro Fach BxTxH:
230x465x375 mm
Herstellerartikelnummer:
8010-204
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank, 00013830, SCHLIEßFACHSCHRANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 471,60*
€ 561,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,66*
€ 564,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,17*
€ 658,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,26*
€ 671,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,60*
€ 645,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.