Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F
Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F
Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F
Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F
Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F
Fächerschrank Classic B610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2x4 Fächer mit 150 mm hohen F
Artikel-Nr.:
     302blb-5800094
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-204
EAN/GTIN:
     4053569844123
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank, mit Füßen • Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Füße: Höhe 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Fachbreite: 300 mm • Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen • Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8010-204
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Anzahl Fächer:
2x 4 übereinander
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank 4 fächer zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Garderobenschrank, Kleiderspind, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013830, 00013830
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 500,10*
€ 590,68*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,96*
€ 625,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,26*
€ 683,22*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,18*
€ 686,47*
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 779,10*
€ 896,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,59*
€ 801,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,74*
€ 777,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,10*
€ 749,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,18*
€ 702,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.