Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900002993, Schraubregal GR 150 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655730
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10732
EAN/GTIN:
     4004514214164
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900002993, Schraub-Grundregal, verzinkt, Höhe 3000 m, Tragkraft 150 kg Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro. , Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Fachboden 70 kg/Multiplus 150/250 , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), ab Multiplus 150 Fachböden Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28480 GRAMM
Ausführung:
Grundregal
Maße HxBxT:
3000x1000x300 mm
Bodenanzahl:
7
Feldlast:
1200 kg
Kantenhöhe Fachboden:
25 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
10732
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 176,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 184,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,41*
€ 194,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,49*
€ 196,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,69*
€ 211,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17230-A
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.