Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003006, Schraubregal AR 150 kg 2000x1000x500mm 5Böd verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-655720
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10755
EAN/GTIN:
     4004514214065
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003006, Schraub-Anbauregal, verzinkt, Höhe 2000 m, Tragkraft 150 kg Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro. , Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. , Oberfläche: sendzimirverzinkt , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Fachboden 70 kg/Multiplus 150/250 , Aussteifung: Eckwinkel , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), ab Multiplus 150 Fachböden Planungshinweis: Anbauregal: Nennlänge + 3 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm Abb. zeigt Grundregal und 2 Anbauregale, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22020 GRAMM
Ausführung:
Anbauregal
Maße HxBxT:
2000x1000x500 mm
Bodenanzahl:
5
Feldlast:
730 kg
Kantenhöhe Fachboden:
25 mm
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
10755
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 121,77*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,75*
€ 124,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 127,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 134,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 137,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17250-A
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.