Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900003917, Steckregal GR 250 kg 2000x1000x300mm 5Böd 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-655549
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32830
EAN/GTIN:
     4004514203960
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900003917, Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, B 1000xH 2000 mm, Tragkraft 250 kg Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lägern und Magazinen eingesetzt werden. , Oberfläche:RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet , Anzahl/Typ Fachböden: 5–7 x Multiplus 150/250/330 , Aussteifung: Kreuzstrebe , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm, Fabrikat: Schulte
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26320 GRAMM
Ausführung:
Grundregal
Maße HxBxT:
2000x1000x300 mm
Böden:
5
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Feldlast:
1,3 t
Herstellerartikelnummer:
32830
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, multiplus regal, 00003917, STECKREGAL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 179,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 179,70*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 188,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 199,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 221,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32835
ab € 103,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 3,70*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32360-40
ab € 5,40*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32361-40
ab € 6,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32362-40
ab € 6,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32363-40
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.