Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 781996 EAN/GTIN: 4004338781996 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016556, Absperrpfosten Der Absperrpfosten ist im Boden versenkbar. , Material: Stahl roh, feuerverzinkt oder weiß kunststoffbeschichtet mit 3 roten Ringen , Versenkbar durch Betätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses , Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar), Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15000 GRAMM | Typ: | QUICKY* | Höhe über Flur: | 1000 mm | Gesamthöhe: | 1100 mm | 4-kant-Rohr: | 70x70 mm | Verschlusssystem: | im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss | Länge Bodenhülse: | 1100 mm | Beschichtung/Oberfläche: | feuerverzinkt | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 00016556, ABSPERRPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,20* | € 156,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,07* | € 156,77* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,08* | € 161,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 146,28* | € 178,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|