| |
|
| Artikel-Nr.: C709-781996 Herst.-Nr.: 781996 EAN/GTIN: 4004338781996 |
| |
|
| | |
| Das Bodenrohr bis zur Oberkante im Erdreich eingraben oder einbetonieren. Absperrpfosten Quicky, versenkbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Vierkantrohr: 80 x 80 mm, Länge Bodenhülse: 1100 mm Weitere Informationen: | | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 78199 6 | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Gewicht pro PE (kg): | 15.300 kg | Maß a 1: | 70 mm | Maß a 2: | 70 mm | Maß b 1: | 1000 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe über Boden | Maß c 1: | 80 mm | Maß c 2: | 80 mm | Maß d 1: | 1100 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Länge Bodenhülse | sperrig für Paketdienst: | J | Ursprungsland: | Deutschland | Zolltarif-Nr.: | 73269098900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten |
| | |
| |