Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016736, Absperrpfosten STANDARD 60 mm o.Öse Einbet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-652901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     782467
EAN/GTIN:
     4004338782467
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016736, Absperrpfosten Die Begrenzungs- und Absperrpfosten sind wahlweise mit oder ohne Kettenösen lieferbar. , Material: Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit 2 roten reflektierenden Ringen , Zum Einbetonieren ohne Bodenhülse, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4480 GRAMM
Typ:
STANDARD
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamthöhe:
1500 mm
Rohr-Ø:
60 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet
Kennzeichnung:
2 rot reflektierende Ringe
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,33*
€ 47,29*
€ 4,80*
ab € 36,68*
€ 47,77*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,97*
€ 50,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,88*
€ 51,85*
Lager 260
25
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 55,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
782474
ab € 49,77*
Ähnlich
Alberts Deutschland
782481
ab € 54,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.