Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652896 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 783242 EAN/GTIN: 4004338783242 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016558, Kettenständer Typ Outside , Ideal für Außenabsperrungen , Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet , Rohr Ø 60 mm, 1000 mm lang , 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe , Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung , Maße Tragekasten: 300x300x100 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7240 GRAMM | Rohr-Ø: | 60 mm | Länge: | 1000 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 00016558, KETTENSTÄNDER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,54* | € 107,92* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 84,97* | € 108,47* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,12* | € 112,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,50* | € 115,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|