Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013407, Flaschenwagen mit Schwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13514
EAN/GTIN:
     4030198135143
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013407, Flaschenwagen, mit flexibler Schlauchführung Der Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung ist für 20 bis 25 kg Propangasflaschen nutzbar. Lieferung ohne Deko., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Länge:
550 m
Breite:
500 mm
Höhe:
2300 mm
Gewicht:
11,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre, 00013407, FLASCHENWAGEN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,58*
€ 269,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 269,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,52*
€ 271,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,18*
€ 275,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,41*
€ 282,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13575
ab € 766,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.