Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51060, Fetra Werkzeugkasten - Mehrpreis - für Stahlflaschenkarren ** Kann nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-344622
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51060
EAN/GTIN:
     4017976010601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenwagenwerkzeugkasten
Werkzeugkasten Flaschenkarre
Werkzeugkasten Flaschenwagen
Werkzeugbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

51060, Werkzeugkasten - Mehrpreis - für Stahlflaschenkarren ** Kann nicht ohne einen Hauptartikel bestellt werden **, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
450
Gesamtbreite (mm):
200
Gesamthöhe (mm):
150
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox, 51060, WERKZEUGKASTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 67,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,57*
€ 67,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 68,51*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 69,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,59*
€ 70,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.