Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4402-22-2000-4, Bauer Auffangwanne Typ AW 800/SW, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1645404
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-22-2000-4
EAN/GTIN:
     4052462070769
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4402-22-2000-4, Auffangwanne Typ AW 800/SW, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
215000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
215 kg
Breite:
1480 mm
Höhe:
1530 mm
Versand-Länge:
1480 mm
Versand-Breite:
1460 mm
Versand-Höhe:
1530 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
800 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
890 Liter
Tiefe:
1460 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
4 Stück
Rost:
Gitterrost
Spritzschutzwand:
Spritzschutzwand
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,46*
€ 1.199,90*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.076,22*
€ 1.199,92*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,91*
€ 1.319,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,76*
€ 1.570,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,15*
€ 1.562,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,48*
€ 1.502,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,21*
€ 1.461,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,91*
€ 1.413,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.