Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4471-07-2000-1, Bauer Auffangwanne Typ 2018/SW, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1645352
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-2000-1
EAN/GTIN:
     4052462070356
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4471-07-2000-1, Auffangwanne Typ 2018/SW, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
104 kg
Breite:
1220 mm
Höhe:
1360 mm
Versand-Länge:
1220 mm
Versand-Breite:
810 mm
Versand-Höhe:
1360 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Maximale Dichte:
1.9 kg/Liter
Tiefe:
810 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
4 Stück
Rost:
Gitterrost
Spritzschutzwand:
Spritzschutzwand
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Umwelt, AUFFANGWANNE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,10*
€ 617,95*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 528,66*
€ 617,98*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,33*
€ 676,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,43*
€ 804,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,93*
€ 792,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,38*
€ 771,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,72*
€ 745,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,33*
€ 691,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.