Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-67-0000-3, Bauer Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW 1800 PE, lackiert, Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1645313
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-67-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462055933
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-67-0000-3, Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW 1800 PE, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
139 kg
Breite:
1765 mm
Höhe:
160 mm
Versand-Länge:
1765 mm
Versand-Breite:
1265 mm
Versand-Höhe:
165 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
173 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
173 Liter
Tiefe:
1265 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
1800 mm
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, EINHÄNGEWANNE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,64*
€ 1.050,25*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,10*
€ 1.050,27*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,42*
€ 1.127,25*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.034,32*
€ 1.167,55*
36 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.309,36*
€ 1.466,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,25*
€ 1.341,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,10*
€ 1.335,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,63*
€ 1.245,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,82*
€ 1.213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,42*
€ 1.186,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.