Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068867, E-Bike Ladestation 600x500x2095/2000mm Münzpfandschloß Safe-O-Mat RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-1586122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61.219.495
EAN/GTIN:
     4047417516669
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Münzpfandschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068867, E-Bike-Ladestation Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Ausseneinsatz.In jedem Fach befindet sich ein Ernergymodul mit zwei gesicherten Steckdosen. , Korpus: verschweisstes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech , Schrägdach: mit vorderem Überstand als Regenschutz , Tür: doppelwandig, selbstschliessend, mit Öffnungsbegrenzer , Oberflächenbeschichtung: hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht und Witterungsbeständigkeit , Kabelmanagement: geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichte Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel) , Steckdosen: 2x 230 V/16 A mitDeckel, 1x FI/LS Schalter je Fach , Durchdachte Belüftung: durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach , Einsatz: z. B. Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen öffentliche Gebäude usw. , Münzpfandschloss: Münzpfandschloss mit Türschild (ohne IPx4-Schutz), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung Schließsystem:
Münzpfandschloss
Maße BxTxH:
600x500x2095/2000 mm
Anzahl Fächer:
4
Fachmaß BxTxH:
500x470x435 mm
Farbe:
RAL 7035/7035
Herstellerartikelnummer:
61219495
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.526,25*
€ 4.839,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.559,61*
€ 5.899,91*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.327,76*
€ 6.685,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.654,32*
€ 7.018,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.899,91*
€ 7.020,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.826,97*
€ 6.934,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.639,24*
€ 6.710,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.559,61*
€ 6.615,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.