Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069291, Kunststoffrollplatte 724x815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F12A00PE07046OL-0I3
EAN/GTIN:
     4260633271840
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Rollplatte
rollplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069291, Hygiene-Rollbehälter Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Lebensmitteln konzipiert., Tragkraft: 500 kg , Bodenplatten: HDPE-Kunststoff, Ober- und Unterseite bis auf die Radmulde geschlossen und verschweißt , Seitengitter: Rundrohr, Ø 22 mm, Edelstahl (V2A) , Ausfachung: Drahtstäbe Ø 6 mm , Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Gehäuse und Rollenlager aus Edelstahl , Reifen: Polyamid/Polyurethan, Ø 125 mm , Farbe: serienmäßig grau (ähnlich RAL 7046 telegrau), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffrollplatte
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
724x815x225 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KUNSTSTOFFROLLPLATTE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,10*
€ 129,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 131,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 137,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 155,40*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 167,05*
€ 200,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.